Eriks
ERIKS

ERIKS Trildemprail A 80x 45 L=2000 S=10

  • ERIKS:10040575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 568,50/ meterexcl. btw

€ 687,89incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
A S10
Materiaal
NR
Lengte
2000 mm
Breedte
80 mm
Dikte
45 mm
Max. belasting
6.5 kg/cm²