Eriks
KEMPER

KEMPER Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 5 - 80 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN25 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:13488063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 652,00/ stukexcl. btw

€ 788,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
138 6G
Type
KP138-6G
Uitvoering
Flow- en temperatuursensor
Meetelement
Pt1000
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse B IEC 60751
Meetbereik
van 0 tot 100 °C
Meetbereik flowmeting
van 5 tot 80 l/min
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Materiaal procesaansluiting
Brons
Elektrische aansluiting
M12x1