Eriks
KEMPER

KEMPER Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 17 - 298 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN50 2.3/8" BSPP

  • ERIKS:13488066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 678,00/ stukexcl. btw

€ 820,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
138 6G
Type
KP138-6G
Uitvoering
Flow- en temperatuursensor
Meetelement
Pt1000
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse B IEC 60751
Meetbereik
van 0 tot 100 °C
Meetbereik flowmeting
van 17 tot 298 l/min
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
2.3/8" BSPP(G)
Materiaal procesaansluiting
Brons
Elektrische aansluiting
M12x1