
| Product | Meetelement | Meetbereik [°C] | Meetbereik flowmeting [l/min] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 12 - 216 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN40 1.3/4" BSPP | Pt1000 | van 0 tot 100 | van 12 tot 216 | € 671,00/stuk | |
| Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 17 - 298 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN50 2.3/8" BSPP | Pt1000 | van 0 tot 100 | van 17 tot 298 | € 678,00/stuk | |
| Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 3,5 - 50 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN20 1" BSPP | Pt1000 | van 0 tot 100 | van 3.5 tot 50 | € 646,50/stuk | |
| Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 5 - 80 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN25 1.1/4" BSPP | Pt1000 | van 0 tot 100 | van 5 tot 80 | € 652,00/stuk | |
| Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 9 - 150 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN32 1.1/2" BSPP | Pt1000 | van 0 tot 100 | van 9 tot 150 | € 659,50/stuk |