€ 659,50/ stukexcl. btw
€ 798,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 138 6G |
Type | KP138-6G |
Uitvoering | Flow- en temperatuursensor |
Meetelement | Pt1000 |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse B IEC 60751 |
Meetbereik | van 0 tot 100 °C |
Meetbereik flowmeting | van 9 tot 150 l/min |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/2" BSPP(G) |
Materiaal procesaansluiting | Brons |
Elektrische aansluiting | M12x1 |