Eriks

Regelklep klepstandstellers en toebehoren

  • 1
  • 3
  • 11
  • 4
  • 6
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
25 Producten getoond voor Regelklep klepstandstellers en toebehoren

€ 1.303,00/ stukexcl. btw

€ 1.576,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

€ 1.337,00/ stukexcl. btw

€ 1.617,77incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3301 NCS Aluminium Lineair Enkelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463578
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.017,00/ stukexcl. btw

€ 1.230,57incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Printplaat positietransmitter Type: 3300X NCS 4- 20 mA

  • Eriks:14463581
  • Aansluitspanning:Lus aangedreven
  • Met terugmelding:Ja
  • Terugmelding:4 - 20 mA

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 172,00/ stukexcl. btw

€ 208,12incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 1.118,00/ stukexcl. btw

€ 1.352,78incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Printplaat positietransmitter Type: 3300X NCS 4- 20 mA HART 7

  • Eriks:14463582
  • Aansluitspanning:Lus aangedreven
  • Communicatie:HART protocol
  • Met terugmelding:Ja

€ 389,00/ stukexcl. btw

€ 470,69incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3304 NCS Aluminium Kwartslag Dubbelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463580
  • Overbrenging:Kwartslag
  • Werking aandrijving:Dubbelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.033,00/ stukexcl. btw

€ 1.249,93incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ARI Positie feedback module Type: 2881X Serie: Premio-plus Met terugmelding

  • Eriks:12550831
  • Manufacturer:TN0490000091
  • Met terugmelding:Ja
  • Terugmelding:4 - 20 mA

€ 272,00/ stukexcl. btw

€ 329,12incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 1.415,00/ stukexcl. btw

€ 1.712,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3303 NCS Aluminium Kwartslag Enkelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463577
  • Overbrenging:Kwartslag
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.017,00/ stukexcl. btw

€ 1.230,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

€ 1.337,00/ stukexcl. btw

€ 1.617,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/04/2027
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3302 NCS Aluminium Lineair Dubbelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463579
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Dubbelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.033,00/ stukexcl. btw

€ 1.249,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

BURKERT Klepstandsteller Serie: 8692 Topcontrol R70-90 PPS, roestvaststaal Lineair Enkelwerkend 4- 20 mA

  • Eriks:13614356
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.376,00/ stukexcl. btw

€ 1.664,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

BURKERT Klepstandsteller Serie: 8692 Topcontrol R130 PPS, roestvaststaal Lineair Enkelwerkend 4- 20 mA

  • Eriks:13614357
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.420,00/ stukexcl. btw

€ 1.718,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

€ 362,00/ stukexcl. btw

€ 438,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

€ 1.347,00/ stukexcl. btw

€ 1.629,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

€ 1.447,00/ stukexcl. btw

€ 1.750,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 1.022,00/ stukexcl. btw

€ 1.236,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 450,50/ stukexcl. btw

€ 545,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

SIEMENS Positie feedback module Type: 2598X Serie: 6DR4004 Met terugmelding Met montageset

  • Eriks:13487592
  • Aansluitspanning:24V DC, 2-draads
  • Explosieveilig:Nee
  • Met terugmelding:Ja

€ 502,00/ stukexcl. btw

€ 607,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Product Image

SCHNEIDER ELECTRIC Klepstandsteller Serie: SRD998 Aluminium Kwartslag en lineair Dubbelwerkend 4- 20 mA Met terugmelding HART 7

  • Eriks:14476137
  • Overbrenging:Kwartslag en lineair
  • Werking aandrijving:Dubbelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 2.428,00/ stukexcl. btw

€ 2.937,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

SCHNEIDER ELECTRIC Klepstandsteller Serie: SRD998 Aluminium Kwartslag en lineair Enkelwerkend 4- 20 mA Met terugmelding HART 7

  • Eriks:14476139
  • Overbrenging:Kwartslag en lineair
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 2.254,00/ stukexcl. btw

€ 2.727,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

€ 77,00/ stukexcl. btw

€ 93,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

€ 141,50/ stukexcl. btw

€ 171,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026