€ 2.428,00/ stukexcl. btw
€ 2.937,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SCHNEIDER ELECTRIC |
Serie | SRD998 |
Overbrenging | Kwartslag en lineair |
Uitvoering | Klepstandsteller |
Werking aandrijving | Dubbelwerkend |
Ingangssignaal | 4 - 20 mA |
Voedingsdruk | 1,4 tot 6 bar |
Aansluitspanning | 24V DC, 2-draads |
Explosieveilig | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66 |
Elektrische aansluiting | Wartelmoer M20x1,5 |
Display | Ja |
Communicatie | HART 7 |
Met terugmelding | Ja |
Terugmelding | 4 - 20 mA |
Slag | 8 tot 260 mm |
Met konsole | Nee |
Met montageset | Nee |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
€ 77,00/ stukexcl. btw
€ 93,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026€ 141,50/ stukexcl. btw
€ 171,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026