Eriks
SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC Klepstandsteller Serie: SRD998 Aluminium Kwartslag en lineair Enkelwerkend 4- 20 mA Met terugmelding HART 7

  • ERIKS:14476139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.254,00/ stukexcl. btw

€ 2.727,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCHNEIDER ELECTRIC
Serie
SRD998
Overbrenging
Kwartslag en lineair
Uitvoering
Klepstandsteller
Werking aandrijving
Enkelwerkend
Ingangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsdruk
1,4 tot 6 bar
Aansluitspanning
24V DC, 2-draads
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Elektrische aansluiting
Wartelmoer M20x1,5
Display
Ja
Communicatie
HART 7
Met terugmelding
Ja
Terugmelding
4 - 20 mA
Slag
8 tot 260 mm
Met konsole
Nee
Met montageset
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Onderdelen & accessoires

€ 141,50/ stukexcl. btw

€ 171,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

€ 77,00/ stukexcl. btw

€ 93,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026