Eriks
  • 3
  • 159
  • 28
  • 30
  • 30
  • 30
  • 58
  • 8
  • 28
190 Producten getoond voor Plaatafsluiters

€ 1.303,20/ stukexcl. btw

€ 1.576,87incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:11813541
  • Manufacturer:EC054020150GDA5
  • Nom. binnendiameter:DN150
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 866,40/ stukexcl. btw

€ 1.048,34incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:11813540
  • Manufacturer:EC054020150GDA0
  • Nom. binnendiameter:DN150
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 538,00/ stukexcl. btw

€ 650,98incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.334,40/ stukexcl. btw

€ 1.614,62incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:11813577
  • Manufacturer:131090
  • Nom. binnendiameter:DN150
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 1.473,60/ stukexcl. btw

€ 1.783,06incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 648,00/ stukexcl. btw

€ 784,08incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 2.919,20/ stukexcl. btw

€ 3.532,23incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.747,20/ stukexcl. btw

€ 2.114,11incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 2.758,40/ stukexcl. btw

€ 3.337,66incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN350- DN400

  • Eriks:13415673
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN350 - DN400
  • Diameter pneumatische aandrijving:250 mm

€ 306,50/ stukexcl. btw

€ 370,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:11813534
  • Manufacturer:EC054020080GDA0
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 395,20/ stukexcl. btw

€ 478,19incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 4.132,00/ stukexcl. btw

€ 4.999,72incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.726,40/ stukexcl. btw

€ 2.088,94incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 780,00/ stukexcl. btw

€ 943,80incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 2.129,60/ stukexcl. btw

€ 2.576,82incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:11813536
  • Manufacturer:EC054020100GDA0
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 411,60/ stukexcl. btw

€ 498,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.632,80/ stukexcl. btw

€ 1.975,69incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:11813583
  • Manufacturer:131105
  • Nom. binnendiameter:DN300
  • Druktrap artikel:PN6
  • Druktrap flens:PN10

€ 4.188,00/ stukexcl. btw

€ 5.067,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.341,60/ stukexcl. btw

€ 1.623,34incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.963,20/ stukexcl. btw

€ 2.375,47incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 755,60/ stukexcl. btw

€ 914,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN250- DN300

  • Eriks:13397585
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN250 - DN300
  • Diameter pneumatische aandrijving:200 mm

€ 215,00/ stukexcl. btw

€ 260,15incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN200

  • Eriks:13415602
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN200
  • Diameter pneumatische aandrijving:160 mm

€ 200,50/ stukexcl. btw

€ 242,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN125- DN150

  • Eriks:13415601
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN125 - DN150
  • Diameter pneumatische aandrijving:125 mm

€ 176,50/ stukexcl. btw

€ 213,57incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN100

  • Eriks:13415600
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN100
  • Diameter pneumatische aandrijving:100 mm

€ 134,50/ stukexcl. btw

€ 162,75incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026