€ 1.473,60/ stukexcl. btw
€ 1.783,06incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ORBINOX |
Serie | EX |
Type | 5412 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 60 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Soort afdichting | Uni-directioneel |
Afdichting | EPDM |
Materiaal plaat | 1.4401 |
Materiaal spindel | AISI 430 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/EPDM |
Materiaal beugel | Staal epoxy coating |
Materiaal bediening | Nodulair gietijzer |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 120 °C |
Max. druk bij schuivende plaat | 10 bar |
DN | DN150 |
B | 210 mm |
C | 100 mm |
H | 652 mm |
L | 60 mm |
M | 225 mm |
Snoer lengte | 57 cm |
Gewicht | 18 kg |