Eriks

Plaatafsluiters toebehoren

  • 63
  • 56
  • 7
  • 7
  • 6
  • 1
  • 1
  • 15
63 Producten getoond voor Plaatafsluiters toebehoren
Product Image

ORBINOX Afdichting Type: 5402X EPDM

  • Eriks:12568879
  • Manufacturer:139570
  • Materiaal:EPDM

€ 0,87/ centimeterexcl. btw

€ 1,05incl. btw

1574 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN350- DN400

  • Eriks:13415673
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN350 - DN400
  • Diameter pneumatische aandrijving:250 mm

€ 306,50/ stukexcl. btw

€ 370,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ORBINOX Opsluitring Type: 5402X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor doorlaat: DN300

  • Eriks:12369067
  • Manufacturer:139613
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Geschikt voor doorlaat:DN300

€ 118,00/ stukexcl. btw

€ 142,78incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 222,00/ stukexcl. btw

€ 268,62incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN125- DN150

  • Eriks:13415601
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN125 - DN150
  • Diameter pneumatische aandrijving:125 mm

€ 176,50/ stukexcl. btw

€ 213,57incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN250- DN300

  • Eriks:13397585
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN250 - DN300
  • Diameter pneumatische aandrijving:200 mm

€ 215,00/ stukexcl. btw

€ 260,15incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN200

  • Eriks:13415602
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN200
  • Diameter pneumatische aandrijving:160 mm

€ 200,50/ stukexcl. btw

€ 242,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN100

  • Eriks:13415600
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN100
  • Diameter pneumatische aandrijving:100 mm

€ 134,50/ stukexcl. btw

€ 162,75incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ORBINOX Pneumatische aandrijving Type: 5402X Aluminium Dubbelwerkend DN100

  • Eriks:12689762
  • Geschikt voor doorlaat:DN100
  • Diameter pneumatische aandrijving:100 mm
  • Slag:115 mm

€ 415,50/ stukexcl. btw

€ 502,76incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 118,00/ stukexcl. btw

€ 142,78incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 175,00/ stukexcl. btw

€ 211,75incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ORBINOX Stopbuspakking Type: 5402X RPTFE Geschikt voor doorlaat: DN100

  • Eriks:12628745
  • Manufacturer:425856
  • Materiaal:PTFE/EPDM
  • Geschikt voor doorlaat:DN100

€ 87,70/ stukexcl. btw

€ 106,12incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ORBINOX Opsluitring Type: 5402X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor doorlaat: DN150

  • Eriks:13451369
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Geschikt voor doorlaat:DN150

€ 99,10/ stukexcl. btw

€ 119,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

€ 228,50/ stukexcl. btw

€ 276,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Product Image

ORBINOX Stopbuspakking Type: 5402X RPTFE Geschikt voor doorlaat: DN150

  • Eriks:13275353
  • Manufacturer:428019
  • Materiaal:PTFE/EPDM
  • Geschikt voor doorlaat:DN150

€ 105,50/ stukexcl. btw

€ 127,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

€ 95,00/ meterexcl. btw

€ 114,95incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

€ 328,00/ stukexcl. btw

€ 396,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Product Image

ORBINOX Pneumatische aandrijving Type: 5402X Aluminium Dubbelwerkend DN125

  • Eriks:12950517
  • Geschikt voor doorlaat:DN125
  • Diameter pneumatische aandrijving:125 mm
  • Slag:143 mm

€ 513,00/ stukexcl. btw

€ 620,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN450- DN600

  • Eriks:13292899
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN450 - DN600
  • Diameter pneumatische aandrijving:300 mm

€ 388,50/ stukexcl. btw

€ 470,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Product Image

ORBINOX Afdichtingsset Type: 5402X Geschikt voor type: Pneumatische aandrijving DN50- DN80

  • Eriks:13415599
  • Geschikt voor type:Pneumatische aandrijving
  • Geschikt voor doorlaat:DN50 - DN80
  • Diameter pneumatische aandrijving:100 mm

€ 125,00/ stukexcl. btw

€ 151,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Product Image

ORBINOX Pneumatische aandrijving Type: 5402X Aluminium Dubbelwerkend DN80

  • Eriks:13539045
  • Geschikt voor doorlaat:DN80
  • Diameter pneumatische aandrijving:100 mm
  • Slag:95 mm

€ 386,00/ stukexcl. btw

€ 467,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Product Image

ORBINOX Pneumatische aandrijving Type: 5402X Aluminium Dubbelwerkend DN250

  • Eriks:13451363
  • Geschikt voor doorlaat:DN250
  • Diameter pneumatische aandrijving:200 mm
  • Slag:270 mm

€ 1.126,00/ stukexcl. btw

€ 1.362,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Product Image

ORBINOX Pneumatische aandrijving Type: 5402X Aluminium Dubbelwerkend DN150

  • Eriks:13230786
  • Geschikt voor doorlaat:DN150
  • Diameter pneumatische aandrijving:125 mm
  • Slag:168 mm

€ 545,50/ stukexcl. btw

€ 660,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Product Image

ORBINOX Pneumatische aandrijving Type: 5402X Aluminium Dubbelwerkend DN350

  • Eriks:12695478
  • Geschikt voor doorlaat:DN350
  • Diameter pneumatische aandrijving:250 mm
  • Slag:375 mm

€ 3.227,00/ stukexcl. btw

€ 3.904,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027