Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:11813542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 833,60/ stukexcl. btw

€ 1.008,66incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Serie
EX
Type
5402
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting
Uni-directioneel
Afdichting
EPDM
Materiaal plaat
1.4301
Materiaal spindel
AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/EPDM
Materiaal beugel
Staal epoxy coating
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. druk bij schuivende plaat
10 bar
DN
DN200
B
262 mm
C
119 mm
H
822 mm
L
60 mm
M
310 mm
Snoer lengte
72 cm
Gewicht
30 kg