Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:11813539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 780,00/ stukexcl. btw

€ 943,80incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Serie
EX
Type
5402
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
50 mm
Bediening
Pneumatisch dubbelwerkend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Soort afdichting
Uni-directioneel
Afdichting
EPDM
Materiaal plaat
1.4301
Materiaal spindel
AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/EPDM
Materiaal beugel
Staal epoxy coating
Materiaal bediening
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. druk bij schuivende plaat
10 bar
DN
DN125
B
180 mm
C
100 mm
D
140 mm
H
632 mm
L
50 mm
Snoer lengte
49 cm
Luchttoevoer aansluiting
1/4"
Gewicht
20 kg