Eriks

Handbediende klepafsluiters

  • 152
  • 527
  • 49
  • 45
  • 4
  • 68
  • 68
  • 69
  • 4
  • 7
  • 7
  • 8
  • 7
880 Producten getoond voor Handbediende klepafsluiters
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11813275
  • Kwaliteitsklasse:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap artikel:PN32

€ 195,65/ stukexcl. btw

€ 236,74incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11810719
  • Kwaliteitsklasse:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap artikel:PN16

€ 41,09/ stukexcl. btw

€ 49,72incl. btw

143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN20

  • Eriks:13451875
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN20
  • Druktrap artikel:PN16

€ 164,40/ stukexcl. btw

€ 198,92incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN50

  • Eriks:13416431
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16

€ 235,60/ stukexcl. btw

€ 285,08incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 501,20/ stukexcl. btw

€ 606,45incl. btw

123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11810721
  • Kwaliteitsklasse:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Druktrap artikel:PN16

€ 58,87/ stukexcl. btw

€ 71,23incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 268 Gietijzer/Brons Regelklep Recht PN16 Flens DN65

  • Eriks:12160088
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN16

€ 467,20/ stukexcl. btw

€ 565,31incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1.127,00/ stukexcl. btw

€ 1.363,67incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN32

  • Eriks:11810701
  • Kwaliteitsklasse:EN-JS1025
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Druktrap artikel:PN16

€ 278,80/ stukexcl. btw

€ 337,35incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 636,23/ stukexcl. btw

€ 769,84incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:14028266
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Druktrap artikel:PN25

€ 172,20/ stukexcl. btw

€ 208,36incl. btw

132 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 285,60/ stukexcl. btw

€ 345,58incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN16 Flens DN40

  • Eriks:11810655
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Druktrap artikel:PN16

€ 216,40/ stukexcl. btw

€ 261,84incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • Eriks:14028247
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:1/4" (8)
  • Druktrap artikel:PN25

€ 74,20/ stukexcl. btw

€ 89,78incl. btw

127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25

  • Eriks:11810647
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Druktrap artikel:PN16

€ 128,40/ stukexcl. btw

€ 155,36incl. btw

382 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 108,80/ stukexcl. btw

€ 131,65incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11811601
  • Kwaliteitsklasse:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Druktrap artikel:PN16

€ 262,50/ stukexcl. btw

€ 317,63incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Aftapkraan Type: 573 Brons/NBR Knop Buitendraad (BSPP)/Binnendraad (BSPP) PN10 1/2" (15)

  • Eriks:12035725
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap artikel:PN10
  • Inbouwlengte:167 mm
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 1.870,40/ stukexcl. btw

€ 2.263,18incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 682,15/ stukexcl. btw

€ 825,40incl. btw

266 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 1270 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN25

  • Eriks:14439907
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Druktrap artikel:PN16

€ 496,30/ stukexcl. btw

€ 600,52incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN50

  • Eriks:11810803
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16

€ 341,20/ stukexcl. btw

€ 412,85incl. btw

191 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1.406,30/ stukexcl. btw

€ 1.701,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN100

  • Eriks:13540431
  • Kwaliteitsklasse:1.0619+N
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN40

€ 1.284,00/ stukexcl. btw

€ 1.553,64incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026