Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 573 |
Norm | EN (DIN) |
Uitvoering | Aftapkraan |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 167 mm |
Bediening | Knop |
Zelfsluitend | Nee |
Klepvorm | Vaste klep |
Afdichting | NBR |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal bediening | Temperijzer |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Met bedieningssleutel | Ja |