Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11810721
  • Fabrikant:8716901007001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® bronzen klepafsluiter met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Water, Olie, Lucht en Gas
Opslaan in lijst

€ 58,87/ stukexcl. btw

€ 71,23incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
250
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
70 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CW614N
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
Vezelpakking
Materiaal kopstuk
CW614N
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
3/4" (20)
H
110 mm
L
70 mm
M
70 mm
Gewicht
0.6 kg