






779,60 €/ stukexcl. btw
943,32 €incl. btw
368 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 275 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN25 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 140 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Losse klep zonder veer |
Uitvoering kopstuk | Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC491K (RG5) |
Materiaal spindel | CuZn35Ni (SoMs59) |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | CC491K (RG5) |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 25 bar |
Kv-waarde | 57 m³/h |
DN | DN50 |
Drukklasse | PN25 |
A | 165 mm |
H | 165 mm |
L | 140 mm |
M | 125 mm |
Gewicht | 8 kg |