Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 268 Gietijzer/Brons Regelklep Recht PN16 Flens DN65

  • ERIKS:12160088
  • Fabrikant:8716901007667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® gietijzeren klepafsluiter met bronzen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen, warm en koud water engassen.
  • Maritieme sector vanwege het bronzen binnenwerk.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met regelklep of regelklep met standaanwijzer.
Opslaan in lijst

€ 467,20/ stukexcl. btw

€ 565,31incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
268
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
290 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Regelklep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
CuZn40Mn1.5
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
225 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
79 m³/h
DN
DN65
A
185 mm
H
302 mm
L
290 mm
M
180 mm
Gewicht
17.3 kg