Eriks
  • 49
  • 258
  • 50
  • 75
  • 61
  • 68
  • 68
  • 197
  • 21
  • 4
  • 7
  • 16
  • 7
  • 8
1507 Producten getoond voor Klepafsluiters
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11810719
  • Kwaliteitsklasse:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap artikel:PN16

€ 41,09/ stukexcl. btw

€ 49,72incl. btw

193 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN20

  • Eriks:13451875
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN20
  • Druktrap artikel:PN16

€ 164,40/ stukexcl. btw

€ 198,92incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN50

  • Eriks:13416431
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16

€ 235,60/ stukexcl. btw

€ 285,08incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11810721
  • Kwaliteitsklasse:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Druktrap artikel:PN16

€ 58,87/ stukexcl. btw

€ 71,23incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Flens DN40

  • Eriks:13360016
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Druktrap artikel:PN25

€ 501,20/ stukexcl. btw

€ 606,45incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11813275
  • Kwaliteitsklasse:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap artikel:PN32

€ 195,65/ stukexcl. btw

€ 236,74incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN16 Flens DN32

  • Eriks:11810652
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Druktrap artikel:PN16

€ 194,80/ stukexcl. btw

€ 235,71incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2611E Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 6.4m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11815460
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Druktrap artikel:PN25
  • Regelbereik:van 1400 tot 6400 l/h

€ 93,08/ stukexcl. btw

€ 112,63incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 268 Gietijzer/Brons Regelklep Recht PN16 Flens DN65

  • Eriks:12160088
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN16

€ 467,20/ stukexcl. btw

€ 565,31incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25

  • Eriks:11810647
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Druktrap artikel:PN16

€ 128,40/ stukexcl. btw

€ 155,36incl. btw

385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN32

  • Eriks:11810650
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Druktrap artikel:PN16

€ 155,20/ stukexcl. btw

€ 187,79incl. btw

196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 1.196,80/ stukexcl. btw

€ 1.448,13incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN100

  • Eriks:13360020
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN16

€ 1.870,40/ stukexcl. btw

€ 2.263,18incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2611E Statisch Brons Kvs-waarde: 0.97m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • Eriks:13491526
  • Nom. binnendiameter:3/8" (10)
  • Druktrap artikel:PN25
  • Regelbereik:van 90 tot 970 l/h

€ 72,17/ stukexcl. btw

€ 87,33incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN50

  • Eriks:14439952
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16

€ 1.365,00/ stukexcl. btw

€ 1.651,65incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 250 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11810716
  • Kwaliteitsklasse:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Druktrap artikel:PN16

€ 76,65/ stukexcl. btw

€ 92,75incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 1270 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN50

  • Eriks:14439910
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16

€ 1.092,00/ stukexcl. btw

€ 1.321,32incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Aftapkraan Type: 573 Brons/NBR Knop Buitendraad (BSPP)/Binnendraad (BSPP) PN10 1/2" (15)

  • Eriks:12035725
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap artikel:PN10
  • Inbouwlengte:167 mm
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 275 Brons/Brons Vaste klep Recht PN25 Flens DN25

  • Eriks:13360004
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Druktrap artikel:PN25

€ 285,60/ stukexcl. btw

€ 345,58incl. btw

156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Pneumatisch DN15-DN80, hydraulisch DN15-DN200

  • Eriks:12707716
  • Uitvoering:Cilinder
  • Geschikt voor doorlaat:Pneumatisch DN15-DN80, hydraulisch DN15-DN200

€ 154,50/ stukexcl. btw

€ 186,95incl. btw

460 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 681,20/ stukexcl. btw

€ 824,25incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2611E Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 19.5m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11815462
  • Nom. binnendiameter:1.1/2" (40)
  • Druktrap artikel:PN25
  • Regelbereik:van 2700 tot 19500 l/h

€ 150,03/ stukexcl. btw

€ 181,54incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 636,23/ stukexcl. btw

€ 769,84incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN50

  • Eriks:11810656
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16

€ 203,20/ stukexcl. btw

€ 245,87incl. btw

164 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026