7,24 €/ Unitéhors TVA
8,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR14/10S -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 24 mm |
0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20260,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20262,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/20260,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027