Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-VRM-S14

  • ERIKS:12936413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série L et S
- Matériau: acier
- Revêtement du surface: zinc nickelé, noir
Ajouter à la liste

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
PSR14SX
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
14
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
L
10.2 mm