Eriks
VOSS

VOSS Contre-écrou 24-LN-L12-S10-IM18

  • ERIKS:1014244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Contre-écrou pour raccords passe-cloison
- Matériau acier
- Protection de surface zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GM X
Désignation
GM12LM18x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
L / S
Taille de Raccord 1
M 18x1.5
d3
M 18x1.5
h
6 mm
SW4
24 mm