Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-ES4-S14

  • ERIKS:971227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série L et S
- Matériau: acier
- Revêtement du surface: zinc nickelé
- Joints de forme et des joints toriques en FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ES-4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
14
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
L
10.2 mm