Eriks
SKF

SKF Outil d’alignement d’arbres TKSA11

  • ERIKS:13378588
  • Fabricant:7316576051630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The SKF Shaft Alignment Tool TKSA 11 is an innovative shaft alignment tool that uses smartphones and tablets to intuitively guide the user through the shaft alignment process. With a focus on the core alignment tasks, the TKSA 11 is designed to be very easy-to-use. The small size make the instrument ideal for quick checks during inspection routes and compact installations. The SKF TKSA 11 is the first instrument on the market that uses inductive proximity sensors, enabling accurate and reliable shaft alignment to be affordable for every budget.
  • Live view for intuitive measurements and easy horizontal corrections
  • Fully functional demonstration mode in free TKSA 11 app
  • Fast return on investment and very affordable
  • Inductive proximity sensors are not affected by bright sunlight, increase the robustness of the instrument and reduce the influence of backlash
  • Automatic alignment reports can be customised with notes and pictures and can easily be exported as pdf
  • Also available as complete ready-to-use system with rugged, industrial display device and pre-installed apps TKSA 11D2
Ajouter à la liste

2 050,68 €/ Unitéhors TVA

2 481,32 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Shaft Alignment System
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 185
Interface
Oui
Poids
2.12 kg
Type de pile
LiPo
Classe de protection (IP)
IP54
Largeur
260 mm
Largeur
10.2 in
Hauteur
110 mm
Hauteur
4.3 in
Longueur
360 mm
Longueur
14.2 in
Alternatives
Product Image

SKF Coffret de cales d'épaisseur TMAS 380

  • Eriks:12694598
  • Manufacturer:TMAS 380

1 168,35 €/ jeuhors TVA

1 413,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/10/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Support TKSA 51-SPDBK

  • Eriks:13378523
  • Manufacturer:TKSA 51-SPDBK

386,35 €/ Unitéhors TVA

467,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Support TKSA 11-EBK

  • Eriks:13378534
  • Manufacturer:TKSA 11-EBK

450,75 €/ Unitéhors TVA

545,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Support TKSA 51-EXT50

  • Eriks:13378683
  • Manufacturer:TKSA 51-EXT50

367,95 €/ Unitéhors TVA

445,22 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Chaîne d'extension TKSA 51-EXTCH

  • Eriks:13378531
  • Manufacturer:TKSA 51-EXTCH

182,11 €/ Unitéhors TVA

220,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Produits associés
Product Image

SKF Coffret de cales d'épaisseur TMAS 50/KIT

  • Eriks:13426162
  • Manufacturer:TMAS 50/KIT

377,15 €/ jeuhors TVA

456,35 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Outil d’alignement d’arbres TKSA 31

  • Eriks:12697967
  • Manufacturer:TKSA 31

4 028,68 €/ Unitéhors TVA

4 874,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026
Product Image

SKF Coffret de cales d'épaisseur TMAS 340

  • Eriks:13426192
  • Manufacturer:TMAS 340

1 627,48 €/ jeuhors TVA

1 969,25 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Coffret de cales d'épaisseur TMAS 100/KIT

  • Eriks:13426163
  • Manufacturer:TMAS 100/KIT

735,03 €/ jeuhors TVA

889,39 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026