Eriks
SKF

SKF Support TKSA 51-EXT50

  • ERIKS:13378683
  • Fabricant:7316576864063
Image 1
1 × Offset bracket 50 mm (2 in.), supplied with 2 × rods 80 mm (3.2 in.)
Ajouter à la liste

367,95 €/ Unitéhors TVA

445,22 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Accessory Offset Bracket
Poids
0.12 kg