Eriks
SKF

SKF Chaîne d'extension TKSA 51-EXTCH

  • ERIKS:13378531
  • Fabricant:7316576837326
Image 1
2 × Extension chains of 1 m (3.3 ft.) for shaft diameters up to 450 mm (17.7 in.) Extension chains can be connected to the supplied mounting chains to increase their length. Longer chains enable alignments with larger shaft or coupling diameters. If one set of extension chains is not enough, two sets can be combined or a magnetic V-bracket can be used.
Ajouter à la liste

182,11 €/ Unitéhors TVA

220,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Accessory Set of Extension Chains
Poids
0.4 kg