4 028,68 €/ Unitéhors TVA
4 874,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TKSA |
Type | Wired Laser Shaft Alignment System |
Plage de mesure | de 0.07 jusqu'à 2 |
Interface | Oui |
Poids | 4.72 kg |
Type de pile | LiPo |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Largeur | 360 mm |
Largeur | 14.2 in |
Hauteur | 110 mm |
Hauteur | 4.3 in |
Longueur | 530 mm |
Longueur | 20.9 in |
910,75 €/ Unitéhors TVA
1 102,01 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026386,35 €/ Unitéhors TVA
467,48 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026143,47 €/ Unitéhors TVA
173,60 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026781,95 €/ Unitéhors TVA
946,16 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20261 205,15 €/ jeuhors TVA
1 458,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/10/20261 168,35 €/ jeuhors TVA
1 413,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/10/2026377,15 €/ jeuhors TVA
456,35 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20262 050,68 €/ Unitéhors TVA
2 481,32 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026