Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HE 3128

  • ERIKS:23765625
  • Fabricant:7316577010155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes en pouces .
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

269,41 €/ Unitéhors TVA

325,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HE
Diamètre d'arbre
127 mm
Largeur
97 mm
Dimension de filetage
M 140x2
B
22 mm
B1
97 mm
d
140 mm
d1
127 mm
d3
180 mm
G
M 140x2
préparé pour la pression d'huile
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ecrou de serrage KM 28

  • Eriks:23766306
  • Manufacturer:KM 28

147,90 €/ Unitéhors TVA

178,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 28

  • Eriks:23766811
  • Manufacturer:MB 28

20,16 €/ Unitéhors TVA

24,39 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 28E

  • Eriks:23765888
  • Manufacturer:HMV 28E

1 461,88 €/ Unitéhors TVA

1 768,87 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026