20,16 €/ Unitéhors TVA
24,39 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 140 mm |
Diamètre extérieur | 192 mm |
Epaisseur | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 140 mm |
d1 | 160 mm |
d2 | 192 mm |
f | 16 mm |
M | 135 mm |
16,13 €/ Unitéhors TVA
19,52 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026