Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 28

  • ERIKS:23766306
  • Fabricant:7316577011268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

147,90 €/ Unitéhors TVA

178,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 140x2
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
22 mm
Diamètre intérieur
140 mm
B
22 mm
b
14 mm
B3
180 mm
d1
160 mm
d3
180 mm
G
M 140x2
G
140 mm
h
6 mm
Alternatives

100,46 €/ Unitéhors TVA

121,56 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Pièces détachées et accessoires

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 28

  • Eriks:23766811
  • Manufacturer:MB 28

20,16 €/ Unitéhors TVA

24,39 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026