Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HE 310

  • ERIKS:23765621
  • Fabricant:7316577109309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes en pouces .
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

37,20 €/ Unitéhors TVA

45,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HE
Diamètre d'arbre
44.45 mm
Largeur
42 mm
Dimension de filetage
M 50x1.5
B
11 mm
B1
42 mm
d
50 mm
d1
44.45 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non
Alternatives

29,76 €/ Unitéhors TVA

36,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ecrou de serrage KM 10

  • Eriks:23766287
  • Manufacturer:KM 10

14,43 €/ Unitéhors TVA

17,46 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 10

  • Eriks:23766792
  • Manufacturer:MB 10

1,64 €/ Unitéhors TVA

1,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 10E

  • Eriks:23765824
  • Manufacturer:HMV 10E

1 067,15 €/ Unitéhors TVA

1 291,25 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

33,07 €/ Unitéhors TVA

40,01 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026