Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 10

  • ERIKS:23766287
  • Fabricant:7316577757951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

14,43 €/ Unitéhors TVA

17,46 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 50x1.5
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
11 mm
Diamètre intérieur
50 mm
B
11 mm
b
6 mm
B3
50 mm
d1
61 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
G
50 mm
h
2.5 mm
Alternatives

9,80 €/ Unitéhors TVA

11,86 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FAG Ecrou auto-freine KM10

  • Eriks:12768840
  • Manufacturer:016731867-0000

13,93 €/ Unitéhors TVA

16,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Pièces détachées et accessoires

33,07 €/ Unitéhors TVA

40,01 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 10

  • Eriks:23766792
  • Manufacturer:MB 10

1,64 €/ Unitéhors TVA

1,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026