1,64 €/ Unitéhors TVA
1,98 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 50 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |
Epaisseur | 1.25 mm |
B | 1.25 mm |
d | 50 mm |
d1 | 61 mm |
d2 | 74 mm |
f | 6 mm |
M | 47.5 mm |
1,12 €/ Unitéhors TVA
1,36 €TVA incluse
250 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026