Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HE 215

  • ERIKS:23765601
  • Fabricant:7316577108289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes en pouces .
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

76,82 €/ Unitéhors TVA

92,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HE
Diamètre d'arbre
63.5 mm
Largeur
43 mm
Dimension de filetage
M 75x2
B
13 mm
B1
43 mm
d
75 mm
d1
63.5 mm
d3
98 mm
G
M 75x2
préparé pour la pression d'huile
Non
Alternatives

61,45 €/ Unitéhors TVA

74,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ecrou de serrage KM 15

  • Eriks:23766292
  • Manufacturer:KM 15

24,46 €/ Unitéhors TVA

29,60 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 15

  • Eriks:23766797
  • Manufacturer:MB 15

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,39 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 15E

  • Eriks:23765855
  • Manufacturer:HMV 15E

1 149,95 €/ Unitéhors TVA

1 391,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

40,43 €/ Unitéhors TVA

48,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026