2,80 €/ Unitéhors TVA
3,39 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 75 mm |
Diamètre extérieur | 104 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
B | 1.5 mm |
d | 75 mm |
d1 | 90 mm |
d2 | 104 mm |
f | 8 mm |
M | 71.5 mm |
1,90 €/ Unitéhors TVA
2,30 €TVA incluse
176 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026