40,43 €/ Unitéhors TVA
48,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HN |
Type | Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 95 to 100 mm |
Ouverture de clé | 3.7402 to 3.937 in |
Longueur | 281 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Poids | 0.93 lb |
Poids | 420 g |
Norme | DIN 1810 |
Epaisseur | 8 |
Puissance | 0.315 in |
Longueur | 11.063 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Traitement de surface | Phosphaté noir |
39,63 €/ Unitéhors TVA
47,95 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026132,02 €/ Unitéhors TVA
159,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026146,20 €/ Unitéhors TVA
176,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202645,87 €/ Unitéhors TVA
55,50 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026