24,46 €/ Unitéhors TVA
29,60 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 75x2 |
Diamètre extérieur | 98 mm |
Largeur | 13 mm |
Diamètre intérieur | 75 mm |
B | 13 mm |
b | 8 mm |
d1 | 90 mm |
d3 | 98 mm |
G | M 75x2 |
G | 75 mm |
h | 3.5 mm |
16,62 €/ Unitéhors TVA
20,11 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202640,43 €/ Unitéhors TVA
48,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20262,80 €/ Unitéhors TVA
3,39 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026