Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HA 317

  • ERIKS:23765590
  • Fabricant:7316577009951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes en pouces .
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

109,56 €/ Unitéhors TVA

132,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HA
Diamètre d'arbre
74.613 mm
Largeur
63 mm
Dimension de filetage
M 85x2
B
16 mm
B1
63 mm
d
85 mm
d1
74.613 mm
d3
110 mm
G
M 85x2
préparé pour la pression d'huile
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ecrou de serrage KM 17

  • Eriks:23766294
  • Manufacturer:KM 17

34,55 €/ Unitéhors TVA

41,81 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 17

  • Eriks:23766799
  • Manufacturer:MB 17

4,28 €/ Unitéhors TVA

5,18 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 17E

  • Eriks:23765861
  • Manufacturer:HMV 17E

1 205,15 €/ Unitéhors TVA

1 458,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

52,39 €/ Unitéhors TVA

63,39 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026