4,28 €/ Unitéhors TVA
5,18 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 85 mm |
Diamètre extérieur | 119 mm |
Epaisseur | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 85 mm |
d1 | 102 mm |
d2 | 119 mm |
f | 10 mm |
M | 81.5 mm |
2,91 €/ Unitéhors TVA
3,52 €TVA incluse
183 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026