52,39 €/ Unitéhors TVA
63,39 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HN |
Type | Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 110 to 115 mm |
Ouverture de clé | 4.3307 to 4.5276 in |
Longueur | 334 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Poids | 760 g |
Poids | 1.68 lb |
Norme | DIN 1810 |
Epaisseur | 10 |
Puissance | 0.3937 in |
Longueur | 13.1496 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Traitement de surface | Phosphaté noir |
165,68 €/ Unitéhors TVA
200,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026144,41 €/ Unitéhors TVA
174,74 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/202648,92 €/ Unitéhors TVA
59,19 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026