Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 17

  • ERIKS:23766294
  • Fabricant:7316577758927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

34,55 €/ Unitéhors TVA

41,81 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 85x2
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
16 mm
Diamètre intérieur
85 mm
B
16 mm
b
8 mm
d1
102 mm
d3
110 mm
G
M 85x2
G
85 mm
h
3.5 mm
Alternatives

23,47 €/ Unitéhors TVA

28,40 €TVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

FAG Ecrou auto-freine KM 17

  • Eriks:12178008
  • Manufacturer:016731930-0000

39,95 €/ Unitéhors TVA

48,34 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Pièces détachées et accessoires

52,39 €/ Unitéhors TVA

63,39 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 17

  • Eriks:23766799
  • Manufacturer:MB 17

4,28 €/ Unitéhors TVA

5,18 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026