79,75 €/ Unitéhors TVA
96,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HA |
Diamètre d'arbre | 61.913 mm |
Largeur | 55 mm |
Dimension de filetage | M 75x2 |
B | 13 mm |
B1 | 55 mm |
d | 75 mm |
d1 | 61.913 mm |
d3 | 98 mm |
G | M 75x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
24,46 €/ Unitéhors TVA
29,60 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 10/11/20262,80 €/ Unitéhors TVA
3,39 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 149,95 €/ Unitéhors TVA
1 391,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202640,43 €/ Unitéhors TVA
48,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026