303,80 €/ Unitéhors TVA
367,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HA |
Diamètre d'arbre | 125.413 mm |
Largeur | 97 mm |
Dimension de filetage | M 140x2 |
B | 22 mm |
B1 | 97 mm |
d | 140 mm |
d1 | 125.413 mm |
d3 | 180 mm |
G | M 140x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
147,90 €/ Unitéhors TVA
178,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202620,16 €/ Unitéhors TVA
24,39 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 461,88 €/ Unitéhors TVA
1 768,87 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202692,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026