291,64 €/ Unitéhors TVA
352,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HA |
Diamètre d'arbre | 112.713 mm |
Largeur | 92 mm |
Dimension de filetage | M 130x2 |
B | 21 mm |
B1 | 92 mm |
d | 130 mm |
d1 | 112.713 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
117,80 €/ Unitéhors TVA
142,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202617,72 €/ Unitéhors TVA
21,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20261 406,68 €/ Unitéhors TVA
1 702,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202692,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026