Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HA 3124

  • ERIKS:23765580
  • Fabricant:7316570683196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes en pouces .
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

242,03 €/ Unitéhors TVA

292,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HA
Diamètre d'arbre
106.363 mm
Largeur
88 mm
Dimension de filetage
M 120x2
B
20 mm
B1
88 mm
d
120 mm
d1
106.363 mm
d3
155 mm
G
M 120x2
préparé pour la pression d'huile
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ecrou de serrage KM 24

  • Eriks:23766302
  • Manufacturer:KM 24

97,28 €/ Unitéhors TVA

117,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 24

  • Eriks:23766807
  • Manufacturer:MB 24

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 24E

  • Eriks:23765878
  • Manufacturer:HMV 24E

1 379,95 €/ Unitéhors TVA

1 669,74 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026