12,86 €/ Unitéhors TVA
15,56 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 120 mm |
Diamètre extérieur | 164 mm |
Epaisseur | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 120 mm |
d1 | 138 mm |
d2 | 164 mm |
f | 14 mm |
M | 115 mm |
10,29 €/ Unitéhors TVA
12,45 €TVA incluse
122 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026