97,28 €/ Unitéhors TVA
117,71 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 120x2 |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 120 mm |
B | 20 mm |
b | 12 mm |
B3 | 120 mm |
d1 | 138 mm |
d3 | 155 mm |
G | M 120x2 |
G | 120 mm |
h | 5 mm |
66,08 €/ Unitéhors TVA
79,96 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 27/10/202687,88 €/ Unitéhors TVA
106,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/10/202692,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 27/10/202612,86 €/ Unitéhors TVA
15,56 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026