40,41 €/ Unitéhors TVA
48,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HA |
Diamètre d'arbre | 42.863 mm |
Largeur | 42 mm |
Dimension de filetage | M 50x1.5 |
B | 11 mm |
B1 | 42 mm |
d | 50 mm |
d1 | 42.863 mm |
d3 | 70 mm |
G | M 50x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
14,43 €/ Unitéhors TVA
17,46 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,64 €/ Unitéhors TVA
1,98 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 067,15 €/ Unitéhors TVA
1 291,25 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202633,07 €/ Unitéhors TVA
40,01 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026