82,49 €/ Unitéhors TVA
99,81 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Largeur | 63 mm |
Dimension de filetage | M 85x2 |
B | 16 mm |
B1 | 63 mm |
d | 85 mm |
d1 | 75 mm |
d3 | 110 mm |
G | M 85x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
56,04 €/ Unitéhors TVA
67,81 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202634,55 €/ Unitéhors TVA
41,81 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/20264,28 €/ Unitéhors TVA
5,18 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20261 205,15 €/ Unitéhors TVA
1 458,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202652,39 €/ Unitéhors TVA
63,39 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026