512,23 €/ Unitéhors TVA
619,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 170 mm |
Largeur | 141 mm |
Dimension de filetage | M 190x3 |
B | 28 mm |
B1 | 141 mm |
d | 190 mm |
d1 | 170 mm |
d3 | 240 mm |
G | M 190x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
409,78 €/ Unitéhors TVA
495,83 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026211,77 €/ Unitéhors TVA
256,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202641,45 €/ Unitéhors TVA
50,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20262 142,68 €/ Unitéhors TVA
2 592,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026